Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Rotolo panni in microfibra
Rotolo con panni in microfibra a strappo riutilizzabili
- Materiale: 85% poliestere, 15% cotone
- Lunghezza x larghezza: 30 x 30 cm
- Colore: Grigio
- Lunghezza: 30 cm
- Larghezza: 30 cm
- Peso per m²: 180 g
- Peso prodotto (per pezzo): 810 g
- Tempo di assorbimento totale: 60 s
- Assorbimento in 10 secondi: 740 %
- Assorbimento max: 810 %
- Numero panni: 45 PZ
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Rotoli panni a strappo
- Non lascia pelucchi
- Senza cuciture, non graffia
- Lavabile e riutilizzabile
La microfibra, grazie alle sue caratteristiche, cattura lo sporco in modo efficace senza lasciare residui. Per tutti i tipi di pulizia, utilizzabile da bagnato e da asciutto
Rotolo con 45 panni
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.