Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Rotolo per sottocolmo areato e displuvio WÜTOP® con strisce adesive in butile
Ottima aderenza su tegole in argilla e cemento
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Il sottocolmo aerato WÜTOP® può essere installato rapidamente e facilmente
- Offre protezione totale dai raggi UV e non viene intaccato da ozono e altri agenti atmosferici
- Il sistema adesivo del sottocolmo aerato WÜTOP viene attivato rimuovendo la pellicola protettiva
- Sagomato per un'adattabilità ottimale
- Garantisce la ventilazione ottimale in conformità alla normativa DIN 4108
- Con sezione trasversale per ventilazione di circa 210 cm²/ m
Sistema universale per quasi tutte le tegole in cemento e argilla
- Il supporto deve essere pulito, asciutto e privo di polvere e grasso.
- Il sottocolmo aerato WÜTOP® deve essere graffato centralmente all'inizio del listello di colmo.
- Rimuovere circa 50-70 cm di pellicola protettiva dall'adesivo.
- Premere contemporaneamente l'adesivo con forza su entrambi i lati, facendolo aderire perfettamente alle tegole, anche nella parte concava. Fissare ogni 1-2 m se necessario.
- Il sottocolmo aerato WÜTOP® può essere tagliato con normali forbici.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.