Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Rubinetto ad incasso con maniglia

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Rubinetto ad incasso con maniglia

  • Filettatura di collegamento: FF 1/2 poll.
  • Lunghezza: 54 mm
  • Peso prodotto (per pezzo): 345 g
  • Temperatura di esercizio min/max: 0 a 110 °C
  • Materiale: Ottone
  • Temperatura di esercizio max: 110 °C
  • Temperatura di esercizio min: 0 °C