Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Rubinetto in materiale plastico Raccordo DN 60

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Rubinetto in materiale plastico Raccordo DN 60

Per tanica in materiale plastico con raccordo DN 60 per 20 l/25 l e 60 l

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
Il rubinetto consente di riempire ed erogare liquidi in modo semplice e rapido e consente di dosare grandi quantità di liquido in un breve periodo di tempo.



Vantaggi:


  • Dosaggio rapido, semplice e pulito senza sversamenti

  • L'inclinazione consente di far scorrere il liquido per un dosaggio comodo e pulito, anche in flaconi con collo filettato stretto

  • Leva scorrevole per un facile utilizzo

  • Portate elevate - > 5 litri/min

  • Resistente a un gran numero di prodotti chimici

  • Conforme alle normative per il settore alimentare
Indicazione

Resistenza chimica:


  • I nostri prodotti sono dotati di un'elevata resistenza agli agenti chimici se utilizzati con liquidi diversi. Tuttavia, non possiamo garantire una resistenza completa agli agenti chimici in applicazioni specifiche. Suggeriamo quindi di eseguire opportuni test prima di ogni utilizzo.

  • La resistenza agli agenti chimici non significa che questo prodotto sia completamente a tenuta. Ad esempio, un liquido con viscosità molto bassa ed elevata capacità di scorrimento può determinare perdite dal rubinetto nonostante sia resistente agli agenti chimici.

  • I rubinetti non costituiscono un dispositivo di tenuta per i contenitori, così come i tappi a vite corrispondenti, soprattutto quando vengono utilizzati per contenere agenti chimici aggressivi. Per questo motivo, i contenitori riempiti non devono essere trasportati con i rubinetti avvitati in posizione (poiché non sono a tenuta).