Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Con scanalatura da 6 mm e foro da 19 per levigatrici
- Durezza media
- Corindone sintetico
- Segmenti abrasivi con legante in resina sintetica
- Satinatura uniforme su acciaio inossidabile, rame, alluminio, ottone, ecc. Utile anche per pulire gli strati di ossidazione e per levigare i materiali plastici e il legno.
- Velocità circonferenziale: In base al macchinario utilizzato, per un massimo di 30 m/s = 3700 giri/min.
Istruzioni generali: Se viene utilizzata a una velocità sostenuta, una grana più grossa agisce come una grana più fine e se viene utilizzata a una velocità più bassa, una grana più fine agisce come una grana più grossa.
Utilizzare attrezzi con una bassa pressione di esercizio; una pressione di esercizio elevata provoca un'usura precoce.
Se la rimozione dei trucioli è insufficiente, non incrementare la pressione di esercizio, ma utilizzare una grana più grossa.
Attenzione: Prestare attenzione al senso di marcia! Gli utensili sono adatti solo per una rotazione in senso orario.
Satinatura uniforme su acciaio inossidabile, rame, alluminio, ottone, ecc. Utile anche per pulire gli strati di ossidazione e per levigare i materiali plastici e il legno.
Materiali da lavorare: Acciaio temprato, ghisa malleabile, ghisa grigia, acciaio al carbonio, acciaio termoformato, nastri d'acciaio, zinco stampato a iniezione, metalli non ferrosi, Cr-Ni e altri acciai inossidabili, legno.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.