Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Con scanalatura per linguetta da 6 mm e foro da 19 per satinatrici
- Durezza media
- Corindone normale
- Segmenti abrasivi con legante in resina sintetica
- Velocità circonferenziale: In base al macchinario utilizzato, per un massimo di 30 m/s = 3700 giri/min.
Istruzioni generali: Se viene utilizzata a una velocità sostenuta, una grana più grossa agisce come una grana più fine e se viene utilizzata a una velocità più bassa, una grana più fine agisce come una grana più grossa.
Utilizzare attrezzi con una bassa pressione di esercizio; una pressione di esercizio elevata provoca un'usura precoce.
Se la rimozione dei trucioli è insufficiente, non incrementare la pressione di esercizio, ma utilizzare una grana più grossa.
Attenzione: Prestare attenzione al senso di marcia! Gli utensili sono adatti solo per una rotazione in senso orario.
Ideale per l'opacizzazione e la satinatura. Elimina piccoli graffi da metalli, plastiche dure e legno
Materiali da lavorare: Acciaio temprato, ferro malleabile, ghisa grigia, acciaio al carbonio, acciaio termoformato, nastri d'acciaio, zinco stampato a iniezione, metalli non ferrosi, Cr-Ni e altri acciai inossidabili, legno.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.