Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Rullo abrasivo in fibra di nylon
Abrasivo in nylon per la pulizia elastico e con struttura grossa, composto da una speciale combinazione di fibre sintetiche e di grane abrasive distribuite uniformemente (carburo di silicio), utilizzabile con tutte le attuali satinatrici.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Struttura della fibra aperta e flessibile
- Aderenza ideale alla forma del pezzo lavorato per un contatto di superficie ottimale.
- Praticamente nessun intasamento dovuto all'abrasione della superficie
- Risultati di levigatura ottimali e riproducibili
- Ridotta produzione di calore -> levigatura fredda
Risultati di lavorazione uniformi e costanti e superfici pulite prive di residui
Esposizione continua di nuova grana abrasiva
Minimizzazione del rischio di danneggiare la superficie del pezzo lavorato o di rimuovere troppo materiale
Operazione di levigatura semplificata
Nessuna contaminazione delle superfici dei materiali
Privo di metalli corrosivi
Le flange di supporto in plastica possono essere rimosse durante l'utilizzo
Foro di posizionamento da 19 mm e scanalatura per linguetta da 4 x 6 mm
Non superare la velocità massima consentita. Lavorare solo con dispositivi di protezione individuale appropriati quali occhiali di protezione, guanti, protezione udito, ecc. Gli abrasivi per una pulizia grossa non sono adatti alla levigatura dei bordi. Levigare solo lungo i bordi del materiale e non contro di essi! Osservare il manuale di istruzioni.
- Per uso universale su quasi tutti i materiali. Particolarmente adatto per acciaio inossidabile, acciaio, metalli non ferrosi, legno e materiale plastico.
- Pulizia di cordoni di saldatura, superfici di metallo, legno e materiale plastico
- Rimozione di scolorimento, calcare, ruggine, corrosione, sporco e strati di ossidazione, rivestimenti, vernici, vecchi rivestimenti spennellati sul materiale, resine sintetiche, adesivi, residui delle guarnizioni e residui di cemento e calcestruzzo
- Strutturazione, finitura satinata, preparazione e irruvidimento delle superfici
- Leggeri lavori di sbavatura
- Pulizia dei sottoscocca dei veicoli e altre attività di assemblaggio di carrozzerie
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.