Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Ruota a lamelle combinate Con scanalatura per linguetta da 6 mm e foro da 19 per satinatrici

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Ruota a lamelle combinate Con scanalatura per linguetta da 6 mm e foro da 19 per satinatrici

Con scanalatura per linguetta da 6 mm e foro da 19 per satinatrici.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 5
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
  • Durezza media

  • Corindone sintetico

  • Dischi abrasivi con legante in resina sintetica

  • Velocità circonferenziale: In base all’elettroutensile utilizzato, per un massimo di circa 30 m/s = 3700 giri/min
Indicazione

Istruzioni generali: Se viene utilizzata a una velocità sostenuta, una grana più grossa agisce come una grana più fine e se viene utilizzata a una velocità più bassa, una grana più fine agisce come una grana più grossa.


Utilizzare attrezzi con una bassa pressione di esercizio; una pressione di esercizio elevata provoca un'usura precoce.


Se la rimozione dei trucioli è insufficiente, non incrementare la pressione di esercizio, ma utilizzare una grana più grossa.


Attenzione: Prestare attenzione al senso di marcia! Gli utensili sono adatti solo per una rotazione in senso orario.