Rullo frangibolle per uso professionale
Nella stesura di rivestimenti in pannelli di fibra di vetro, poliestere e resine epossidiche è importante avere a disposizione un buon rullo frangibolle. Questo semplice accessorio infatti permette di eliminare le bolle che possono causare una finitura opaca o poco uniforme al materiale dopo la posa e l’essiccatura. Il professionista può trovare sul nostro store online due modelli di rullo frangibolla per uso professionale, adatti ad un utilizzo continuativo da parte di un operatore esperto. Dopo aver posato il rivestimento l’utilizzo del rullo ad aghi permette di eliminare le bolle che potrebbero essersi formate durante la stesura del materiale viscoso.
Rulli ad aghi: usi e applicazioni
Il rullo frangibolle si può sfruttare per l’applicazione di varie tipologie di rivestimento. Proponiamo un modello di rullo frangibolle per vetroresina, disponibile poi in due differenti versioni. Il rullo da 260 mm è un rullo frangibolla in polipropilene di alta qualità, un materiale resistente ai solventi di vario genere. Si tratta di un frangibolle per vetroresina che si può sfruttare anche con altre tipologie di rivestimento. Sul nostro store online è disponibile anche un rullo da 500 mm, con testa più lunga rispetto al modello precedente. Anche in questo caso si tratta di un rullo frangibolla adatto all’uso con resine di varia natura e nella posa di pannelli in vetroresina. Il diametro esterno del rullo di 140 mm, con punte lunghe 60 mm e impugnatura in plastica. Il materiale delle punte è sempre il polipropilene di alta qualità, che garantisce una elevata resistenza ai solventi, per un utilizzo costante nel tempo e con diverse tipologie di resina epossidica o di altro genere. I due modelli di frangibolle per resina qui proposti sono venduti singolarmente; per l’utilizzo è importante munirsi della corretta asta telescopica manico per rullo. L’attacco dei rulli e delle aste permette di utilizzare il medesimo manico per differenti accessori, in modo che il professionista possa utilizzare la medesima asta per differenti impieghi. Questo perché non è infrequente che durante il lavoro sia necessario stendere una vernice, utilizzare un rullo frangibolle o altre tipologie di rullo per realizzare pareti con finiture differenti tra di loro. Alcuni rulli proposti nel nostro catalogo sono solo la parte esterna, da utilizzare come ricambi.