Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Rullo in fibra di nylon ondulato
Rullo per satinatura in fibra di nylon a forma sinusoidale per una finitura satinata uniforme. Con scanalatura per linguetta da 6 mm e foro da 19 per satinatrici e lucidatrici con alberino portadisco.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Panno abrasivo in fibra di nylon ondulato
Finitura satinata uniforme su tutti i materiali
Doppia impregnazione
Lunghissima durata rispetto ai rulli per satinatura ordinari
Sistema a colori
Semplice identificazione della grana
Velocità circonferenziale
In base al macchinario utilizzato, per un massimo di 3700 giri/min.
Satinatura, lucidatura e levigatura senza aloni, livellamento di lamiere "pre-satinate", realizzazione di superfici perfette, pulizia degli strati di ossidazione e rimozione della colorazione di rinvenimento.
Materiali da lavorare: Acciaio temprato, ghisa malleabile, ghisa grigia, acciaio al carbonio, acciaio termoformato, nastri d'acciaio, zinco stampato a iniezione, metalli non ferrosi, Cr-Ni e altri acciai inossidabili, legno.
Se viene utilizzata a una velocità sostenuta, una grana più grossa agisce come una grana più fine e se viene utilizzata a una velocità più bassa, una grana più fine agisce come una grana più grossa.
Utilizzare attrezzi con una bassa pressione di esercizio; una pressione di esercizio elevata provoca un'usura precoce.
Se la rimozione dei trucioli è insufficiente, non incrementare la pressione di esercizio, ma utilizzare una grana più grossa.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.