Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Stendicolla con rullo in poliuretano
Stendicolla con rullo in poliuretano - 1
Stendicolla con rullo in poliuretano - 2
Stendicolla con rullo in poliuretano - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Stendicolla con rullo in poliuretano

Per un'applicazione rapida e uniforme della colla durante l'incollaggio di bordi e superfici.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Risparmio di tempo di circa il 30% rispetto all'applicazione con un pennello

  • Applicazione dell'adesivo perfettamente uniforme e facile da dosare

  • Applicazione dell'adesivo senza sforzo su superfici piane e curve

  • Non è necessario applicare l'adesivo sui bordi

  • Possibilità di usare adesivi con brevi tempi di lavorazione, anche per superfici più grandi


Può essere aggiunto in un secondo momento con due diversi rulli applicatori per l'incollaggio di bordi e superfici


La larghezza dei rulli per superfici è di 125 mm, la larghezza del rullo in materiale plastico interno è di 90 mm

Indicazione

Il serbatoio di alimentazione deve essere pulito con acqua durante le pause prolungate dal lavoro.

Area di applicazione

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni basate sui test che abbiamo effettuato e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e lavorazione possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, si declina qualsiasi responsabilità per la fornitura di questo servizio, tranne nel caso in cui il consiglio o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del nostro servizio specificato e concordato contrattualmente o il consulente stesse agendo intenzionalmente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.