Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Rullo per pittura WB/LM/LA Per pitture e vernici a base d'acqua e solvente
Rullo per pittura di alta qualità con copertura in poliestere ad alta densità per una lunga durata
- Larghezza: 250 mm
- Lunghezza pelo: 5 mm
- Diametro esterno: 58 mm
- Diametro interno: 48 mm
- Per agente di verniciatura: Lacca a base acqua, Lacca a base solvente, Vernice trasparente
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.




Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Ottimi risultati di pittura
- Il rivestimento del rullo ha buone proprietà di assorbimento e rilascio della pittura
Mantiene la forma
- Le fibre del rullo sono caratterizzate da eccellenti proprietà di ripristino
Adatto per vernici e smalti a base d'acqua o solvente su superfici ampie, facilmente accessibili e lisce
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.