Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Rullo per satinatura CERALINE
Per la rimozione di piccoli graffi, operazioni di satinatura e lucidatura pressoché uniformi e il livellamento di lamiere "pre-levigate". Ideale per una satinatura uniforme, per la pulizia di rivestimenti di ossido, ma anche per eliminare colori di rinvenimento.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Ampio diametro esterno per una durata estremamente lunga e uno sviluppo di calore notevolmente ridotto.
- Garantisce una superficie lavorata ben definita (finitura spazzolata).
- Efficace e di lunga durata
- Il panno abrasivo non tessuto a doppia impregnazione consente di ottenere la superficie lavorata desiderata in modo rapido e uniforme.
- I gradi di finezza sono facili da organizzare grazie alla codifica a colori, evitando che le diverse versioni vengano confuse.
- A velocità sostenute, una rullo a grana grossa agisce come una grana più fine mentre a velocità più basse un rullo a grana fine agisce come una grana più grossa.
- Utilizzare attrezzi con una bassa pressione di esercizio; una pressione di esercizio elevata provoca un'usura precoce.
- Se la rimozione dei trucioli è insufficiente, non incrementare la pressione di contatto, ma utilizzare una grana più grossa.
- Velocità circonferenziale: in base al macchinario utilizzato, per un massimo di 3700 giri/min.
- Per eliminare piccoli graffi
- Per un'opacizzazione praticamente uniforme
- Per la satinatura di lamiera pre-levigata
- Per la spianatura di lamiera pre-levigata
- Per superfici perfette
- Per la pulizia di strati di ossidazione
- Per l'eliminazione dello scolorimento
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.