Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Ruota abrasiva CERALINE
Ruota abrasiva CERALINE - 1
Ruota abrasiva CERALINE - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Ruota abrasiva CERALINE

Per la rimozione di piccoli graffi, operazioni di satinatura e lucidatura pressoché uniformi e il livellamento di lamiere "pre-levigate". Per la realizzazione di superfici perfette, pulizia degli strati di ossidazione ed eliminazione dei colori di rinvenimento.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 12

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • La grana abrasiva ceramica consente di ottenere una superficie lavorata perfetta (finitura spazzolata).

  • Raggiunge una durata di esercizio molto lunga.

  • Il panno abrasivo non tessuto a doppia impregnazione consente di ottenere la superficie lavorata desiderata in modo rapido e uniforme.

  • I gradi di finezza sono facili da organizzare grazie alla codifica a colori, evitando che le diverse versioni vengano confuse.

  • Efficace e di lunga durata
Indicazione
  • se utilizzata a un numero di giri elevato, una grana grossa agisce da grana più fine, se utilizzata a un numero di giri più basso, una grana fine agisce da grana più grossa.

  • Utilizzare attrezzi con una bassa pressione di esercizio; una pressione di esercizio elevata provoca un'usura precoce.

  • Se la rimozione dei trucioli è insufficiente, non incrementare la pressione di esercizio, ma utilizzare una grana più grossa.