Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Ruota abrasiva a lamelle
Composto da segmenti di tela abrasiva morbida e flessibile per una finitura uniforme.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Corindone misto composto da corindone sintetico e corindone bianco
- Lamelle abrasive incorporate in un corpo di resina sintetica, radialmente rispetto all'asse
- Particolarmente adatto per levigatura fine di superfici e lucidatura
Se viene utilizzata a un numero di giri elevato, una grana più grossa agisce da grana più fine e se viene utilizzata a un numero di giri più basso, una grana più fine agisce da grana più grossa. Utilizzare attrezzi con una bassa pressione di esercizio; una pressione di esercizio elevata provoca un'usura precoce. Se la rimozione dei trucioli è insufficiente, non incrementare la pressione di esercizio, ma utilizzare una grana più grossa. Prestare attenzione alla direzione di rotazione! Gli utensili sono adatti solo per una rotazione in senso orario.
Carteggio fine e lucidatura nella produzione di attrezzi e stampi, lavorazione di superfici piccole e difficili da raggiungere nella produzione di contenitori e di apparecchi, lavorazione dei raccordi in metallo pesante e leggero e di acciai inossidabili e resistenti agli acidi.
Per acciaio temprato, ghisa malleabile, ghisa grigia, acciaio al carbonio, acciaio termoformato, lamiere d'acciaio, zama, metalli non ferrosi, acciaio al Cr-Ni e altri acciai inossidabili e legno
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.