Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Ruota abrasiva fine

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Ruota abrasiva fine

  • Diametro: 100 mm
  • Larghezza: 100 mm
  • Foratura: 19 mm
  • Numero di giri max: 2000 G/min

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Design Diametro Larghezza Foratura Numero UI
Prezzo/UI
067297624
Grossa 100 mm 100 mm 19 mm
1 pz.
0672976150
Fein 100 mm 100 mm 19 mm
1 pz.
067297680
Medio 100 mm 100 mm 19 mm
1 pz.
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
Ruota in poliuretano caricato con granuli al carburo di silicio



Velocità circonferenziale:


  • In base al macchinario utilizzato, per un massimo di 16 m/s

  • Velocità di rotazione ottimale circa 2000 giri/min