Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Ruota con supporto girevole e freno di bloccaggio
Ruota in gomma standard, nucleo in lamiera di acciaio
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Mozzo con cuscinetto
- Nessun danno ai pavimenti
- Durezza: 83±5 Shore A
- Nucleo composto da due dischi in lamiera, rivettati e zincati
- Movimento silenzioso
- Ridotta resistenza allo scivolamento
- Temperatura d'impiego: Da -20°C a +60°C
- Supporto in lamiera d'acciaio zincata elettrolitica
- Doppia corona di sfere lubrificate a grasso
- Anello parapolvere
Le dimensioni specificate sono indicative. Con riserva per modifiche tecniche.
Per ambienti umidi. Resistente agli acidi diluiti. Non resistente ai solventi organici e agli oli. Le ruote possono essere utilizzate ad esempio su carrelli per officina, di montaggio, carrelli di carico, multiuso e di servizio, nonché contenitori per rifiuti.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.