Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Ruota con supporto girevole e freno di bloccaggio
Ruota con supporto girevole e freno di bloccaggio - 1
Ruota con supporto girevole e freno di bloccaggio - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Ruota con supporto girevole e freno di bloccaggio

Ruota in gomma standard, nucleo in lamiera di acciaio

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 5
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
  • Mozzo con cuscinetto

  • Nessun danno ai pavimenti

  • Durezza: 83±5 Shore A

  • Nucleo composto da due dischi in lamiera, rivettati e zincati

  • Movimento silenzioso

  • Ridotta resistenza allo scivolamento

  • Temperatura d'impiego: Da -20°C a +60°C

  • Supporto in lamiera d'acciaio zincata elettrolitica

  • Doppia corona di sfere lubrificate a grasso

  • Anello parapolvere

Le dimensioni specificate sono indicative. Con riserva per modifiche tecniche.