Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Ruota con supporto fisso
Ruota in gomma standard, nucleo in lamiera di acciaio
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Mozzo con cuscinetto
- Nessun danno ai pavimenti
- Durezza: 83±5 Shore A
- Nucleo composto da due dischi in lamiera, rivettati e zincati
- Movimento silenzioso
- Ridotta resistenza allo scivolamento
- Temperatura d'impiego: Da -20°C a +60°C
- Supporto in lamiera d'acciaio zincata elettrolitica
- Doppia corona di sfere lubrificate a grasso
- Anello parapolvere
Le dimensioni specificate sono indicative. Con riserva per modifiche tecniche.
Per ambienti umidi. Resistente agli acidi diluiti. Non resistente ai solventi organici e agli oli. Le ruote possono essere utilizzate ad esempio su carrelli per officina, di montaggio, carrelli di carico, multiuso e di servizio, nonché contenitori per rifiuti.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.