Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Misuratore stradale LM
- Circonferenza ruota: 1 m
- Diametro ruota: 31 cm
- Precisione di misura: < 0,05%
- Campo di misurazione lunghezza max: 9999,90 m
- Materiale: Alluminio
- Peso: 2100 g
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Design robusto ed ergonomico
- Ruota e contatore di precisione resistenti all'usura
- Impugnatura a pistola con pulsante freno integrato per una migliore maneggevolezza
- Facilmente ripiegabile e trasportabile
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.