Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Ruota girevole per mobili e per piccoli macchinari Di colore rosso
Ruota girevole per mobili o cassettiere con piastra avvitabile
- Diametro rullo: 60 mm
- Capacità di carico: 60 kg
- Altezza: 83 mm
- Larghezza rotolo: 17 mm
- Dimensioni piastra: 57 x 71 mm
- Profondità foro bullone: 24 mm
- Distanza fori: 38 mm
- Distanza fori 2: 54 mm
- Larghezza: 17 mm
- Larghezza asola: 7 mm
- Versione battistrada: Weich
- Diametro foro: 7 mm
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Corpo e piastra di avvitamento sono zincati e realizzati in solido acciaio industriale
- Ruota è realizzata in materiale plastico di alta qualità e la superficie rotante morbida in elastomero termoplastico
- Il battistrada della ruota è realizzato in materiale termoplastico morbido, il quale garantisce una mobilità fluida e senza creare graffi e segni su tutti i pavimenti duri e delicati
Casa, officina
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.