Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Ruota in gomma Con supporto fisso
- Durezza Shore A: 70
- Temperatura d’esercizio min: -20 °C
- Temperatura d’esercizio max: 70 °C
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Mozzo con cuscinetto a sfere
- Nucleo in poliammide 6 (nylon)
- Rivestimento esterno in gomma vulcanizzata con elevata resistenza allo strappo e all'usura. Durezza: 73 Shore A (±3)
- Temperatura d'impiego: Da -20°C a +70 °C
Non adatto per l'uso in presenza di solventi, idrocarburi e oli minerali.
Le dimensioni specificate sono indicative. Con riserva per modifiche tecniche.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.