Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Ruota in gomma Con supporto fisso
Ruota in gomma Con supporto fisso - 1
Ruota in gomma Con supporto fisso - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Ruota in gomma Con supporto fisso

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3
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
  • Mozzo con cuscinetto a sfere

  • Nucleo in poliammide 6 (nylon)

  • Rivestimento esterno in gomma vulcanizzata con elevata resistenza allo strappo e all'usura. Durezza: 73 Shore A (±3)

  • Temperatura d'impiego: Da -20°C a +70 °C
Indicazione

Non adatto per l'uso in presenza di solventi, idrocarburi e oli minerali.

Le dimensioni specificate sono indicative. Con riserva per modifiche tecniche.