Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Ruota lamellare con grana abrasiva ceramica
Ideale per la smerigliatura in spazi ristretti e la decorazione di superfici.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.



Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Produzione di superfici decorative
Con una grana abrasiva ceramica, è possibile produrre un'ottima superficie lavorata.
Elevata capacità di asportazione del materiale, profondità di rugosità minima e lunga durata
Le lamelle abrasive in ceramica garantiscono risultati finali ottimali
Ideale per spazi ristretti
Nucleo in resina sintetica facilmente ripristinabile per risultati ottimali in spazi ristretti senza danneggiare il pezzo.
Le ruote lamellari garantiscono prestazioni ottimali a una velocità di taglio consigliata di 15-20 m/s. Un compromesso ideale tra il tasso di asportazione, la qualità della superficie e il carico di temperatura del pezzo in lavorazione e la durata della ruota lamellare. Per motivi di sicurezza, è opportuno non superare mai il numero di giri massimo consentito (min-1). È possibile utilizzare alberi flessibili e smerigliatrici diritte, elettriche o pneumatiche, come unità di azionamento degli utensili.
Durata e produzione di calore:
La bassa pressione di contatto e la velocità circonferenziale aumentano la durata della ruota lamellare e riducono al minimo il carico di temperatura sul pezzo in lavorazione.
Asportazione di materiale:
Per aumentare la capacità di asportazione si consiglia di optare per una grana più grossa anziché aumentare la pressione di contatto.
Qualità della superficie:
Elevate velocità di taglio e bassa pressione di contatto producono una rugosità fine. L'aumento della pressione di contatto unito a una bassa velocità di taglio comporta una rugosità più accentuata. Più morbido è il materiale da lavorare, maggiore è la profondità di rugosità (quando si utilizza la stessa grana).
La sicurezza è garantita solo se la lunghezza di serraggio è di 15 mm e non viene superato il numero di giri massimo specificato per le lunghezze dell'asta aperta. Osservare le precauzioni operative generali e di sicurezza.
- Particolarmente adatta per la lavorazione di acciaio inossidabile, acciaio legato e grezzo, acciaio strutturale, acciaio per utensili, metalli morbidi non ferrosi, plastica e legno.
- Rimozione della laminazione, smerigliatura su raggi nella fabbricazione di utensili e stampi, lavorazione di superfici piccole e difficili da raggiungere nella costruzione di strumenti e contenitori, lavorazione dei raccordi prodotti da metalli non ferrosi e metalli leggeri, smerigliatura delle lame di turbine nella costruzione di motori e riparazioni, smerigliatura di bordi e superfici, rifinitura e levigatura, sbavatura e lavorazione di cordoni di saldatura
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.