Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Ruota per carichi pesanti con supporto girevole
Ruote in poliuretano, nucleo in ghisa
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Mozzo con cuscinetto a sfere
- Durezza: 95±3 Shore A
- Elevata capacità di carico
- Resistente a temperature da -20 °C fino a +80 °C
- Ottima scorrevolezza ed elasticità
- Buona resistenza all'usura e allo strappo
- Supporto per carichi pesanti in lamiera zincata elettrol.
- Doppia corona di sfere lubrificate a grasso
- Anello parapolvere
Le dimensioni specificate sono indicative. Con riserva per modifiche tecniche.
Indicate per ambienti esposti agli agenti atmosferici, alcoli e glicoli. Si sconsiglia l'impiego in ambienti con presenza di acidi organici e minerali nonché soluzioni basiche.
Trovano impiego in molteplici applicazioni dove viene richiesto una portata di carico elevata: Carrelli per movimentazione di carichi pesanti, tavoli elevatori, carrelli da trasporto, piattaforme mobili ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.