Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Ruota piroettante
Ruota piroettante - 1
Ruota piroettante - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Ruota piroettante

Con perno filettato rotante

  • Condizioni per temperatura min: -5 °C
  • Condizioni per temperatura max: 40 °C

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Diametro rullo Capacità di carico Altezza Larghezza rotolo Numero UI
Prezzo/UI
0683567533
50 mm 35 kg 66 mm 18 mm
0683567534
60 mm 50 kg 83 mm 24 mm
0683567535
80 mm 55 kg 104 mm 24 mm

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information on price display
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
  • Mozzo con boccola

  • Materiale: Gomma grigia resistente all'abrasione

  • Anima in poliammide 6 con parafili

  • Supporto in acciaio zincato

Le dimensioni specificate sono indicative. Prodotto soggetto a possibili modifiche tecniche.