Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Ruota girevole Con piastra fissa
Con piastra fissa
- Larghezza asola: 6 mm
- Temperatura d’esercizio min: -5 °C
- Temperatura d’esercizio max: 40 °C
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Mozzo con cuscinetto antiattrito
- In gomma grigia resistente all'abrasione
- Anima in poliammide 6 con parafili
- Supporto in acciaio zincato
Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.