Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Ruota ad incasso invisibile

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Ruota ad incasso invisibile

Eccellente scorrimento e piroettante

  • Capacità di carico: 50 kg

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Diametro rullo Capacità di carico Numero UI
Prezzo/UI
0683567003
27 mm 50 kg
4 pz.
0683567004
27 mm 50 kg
4 pz.
0683567001
15 mm 50 kg
4 pz.
0683567002
15 mm 50 kg
4 pz.
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
Le ruote piroettanti morbide sono idonee per pavimenti duri; proteggono il pavimento dai graffi. Verificare la resistenza del pavimento alle ammaccature prima dell'uso (specialmente con parquet e pavimenti simili).

Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.