Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Guida di montaggio porta scorrevole con rotella SB 20 E
Guida di montaggio porta scorrevole con rotella SB 20 E - 1
Guida di montaggio porta scorrevole con rotella SB 20 E - 2
Guida di montaggio porta scorrevole con rotella SB 20 E - 3

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Guida di montaggio porta scorrevole con rotella SB 20 E

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2
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
  • Per porte a scorrimento interno

  • Fianchi e base inferiore visibili

  • Capacità di carico: 20 kg

  • Scorre con leggerezza e silenziosamente

  • Ruota di guida inferiore in nylon. Regolazione dell'altezza a ±3 mm tramite eccentrico

  • Diametro di foratura per perni scorrevoli: 35 mm

  • Montaggio semplice con utensili standard


Perno scorrevole superiore in nylon con perno a molla. Perno regolabile 5 o 8 mm


  • Porte veloci da montare

  • Compensazione delle tolleranze grazie alla regolazione in altezza


Montaggio a clip delle porte


  • Le porte sono assemblate senza utensili

  • Montaggio veloce delle porte


Un binario di guida unico per ripiani superiori e inferiori


  • Dimensione di fresatura uniforme

  • Applicazione flessibile al pavimento

Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.