Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Perno scorrevole superiore SB 20 E
Perno scorrevole superiore SB 20 E - 1
Perno scorrevole superiore SB 20 E - 2
Perno scorrevole superiore SB 20 E - 3

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Perno scorrevole superiore SB 20 E

  • Materiale: Plastica
  • Per peso porta max: 20 kg
  • Per spessore porta min: 16 mm
  • Regolazione altezza: +/- 3 mm

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Colore Materiale Per peso porta max Per spessore porta min Numero UI
Prezzo/UI
0684562100
Bianco Plastica 20 kg 16 mm
20 pz.
0684562101
Marrone Plastica 20 kg 16 mm
20 pz.
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
Per porte a scorrimento interno


Fianchi e base inferiore visibili



Capacità di carico: 20 kg


Scorre con leggerezza e silenziosamente



Perno di guida inferiore in nylon. Regolazione dell'altezza a ±3 mm tramite eccentrico


Semplice regolazione delle ante



Perno scorrevole superiore in nylon con perno a molla. Perno regolabile 5 o 8 mm


  • Porte veloci da montare

  • Compensazione delle tolleranze grazie alla regolazione in altezza


Diametro di foratura per perni scorrevoli: 35 mm


Lavorazione semplice con utensili standard



Montaggio a clip delle porte


  • Le porte sono assemblate senza utensili

  • Montaggio veloce delle porte


Un binario di guida unico per ripiani superiori e inferiori


  • Dimensione di fresatura uniforme

  • Applicazione flessibile al pavimento

Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.