Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Ruota da trasporto con supporto girevole
Ruota in poliuretano, nucleo in poliammide 6
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Mozzo con cuscinetto
- Durezza: 60±3 Shore D
- Eccellenti proprietà di scivolamento ed elasticità, ridotta resistenza allo scivolamento
- Buona resistenza all'usura e allo strappo, lunga durata
- Temperatura d'impiego: Da -15°C a +80°C
- Supporto in lamiera d'acciaio zincata elettrol.
- Doppia corona di sfere lubrificate a grasso
- Anello parapolvere
- Idonea per vari tipi di pavimenti
Le dimensioni specificate sono indicative. Con riserva per modifiche tecniche.
Idonea per ambienti influenzati da condizioni atmosferiche, alcoli e glicoli, deboli acidi organici e minerali e acqua. Queste ruote sono adatte per l'industria tessile e chimica, per industrie conciarie e per alberghi e ospedali.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.