Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Ruota per arredamento con freno

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Ruota per arredamento con freno

  • Colore: Alluminio bianco RAL 9006

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Materiale Capacità di carico Larghezza rotolo Diametro rullo Numero UI
Prezzo/UI
0683567601
Zamak 70 kg 43 mm 80 mm
4 pz.
0683567606
Nylon (poliammide) 50 kg 39 mm 60 mm
4 pz.
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
  • Ruote gemellate in nylon colore nero

  • Dischetti laterali in ABS verniciati colore alluminio