Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Ruote lamellari in corindone sintetico
Ideale per la smerigliatura in spazi ristretti, ad es. nella fabbricazione di stampi, produzione di contenitori e apparecchi e costruzione di condutture.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Lavorazione delicata con elevata asportazione del materiale
Lamelle abrasive morbide e flessibili
Ideale per spazi ristretti
Il nucleo in resina sintetica ripristinabile facilita il funzionamento ottimale in spazi ristretti senza danneggiare il pezzo.
Le ruote lamellari garantiscono prestazioni ottimali a una velocità di taglio consigliata di 15-20 m/s. Un compromesso ideale tra il tasso di asportazione, la qualità della superficie e il carico di temperatura del pezzo in lavorazione e la durata della ruota lamellare. Per motivi di sicurezza, è opportuno non superare mai il numero di giri massimo consentito (min-1). È possibile utilizzare alberi flessibili e smerigliatrici diritte, elettriche o pneumatiche, come unità di azionamento degli utensili.
Durata e produzione di calore:
La bassa pressione di contatto e la velocità circonferenziale aumentano la durata della ruota lamellare e riducono al minimo il carico di temperatura sul pezzo in lavorazione.
Asportazione di materiale:
Per aumentare la capacità di asportazione si consiglia di optare per una grana più grossa anziché aumentare la pressione di contatto.
Qualità della superficie:
Elevate velocità di taglio e bassa pressione di contatto producono una rugosità fine. L'aumento della pressione di contatto unito a una bassa velocità di taglio comporta una rugosità più accentuata. Più morbido è il materiale da lavorare, maggiore è la profondità di rugosità (quando si utilizza la stessa grana).
La sicurezza è garantita solo se la lunghezza di serraggio è di 15 mm e non viene superato il numero di giri massimo specificato per le lunghezze dell'asta aperta. Osservare le precauzioni operative generali e di sicurezza.
- Particolarmente adatta per la lavorazione di acciaio legato e grezzo, ferro malleabile, acciaio strutturale, acciaio per utensili, metalli morbidi non ferrosi, plastica e legno.
- Smerigliatura di precisione su raggi nella fabbricazione di utensili e stampi, lavorazione di superfici piccole e difficili da raggiungere nella costruzione di strumenti e contenitori, lavorazione dei raccordi prodotti da metalli non ferrosi e metalli leggeri, smerigliatura delle lame di turbine nella costruzione di motori e riparazioni, smerigliatura di bordi e superfici, rifinitura e levigatura, sbavatura e lavorazione di cordoni di saldatura
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.