Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Ruote lamellari in corindone sintetico
Ideale per la smerigliatura in spazi ristretti, ad es. nella fabbricazione di stampi, produzione di contenitori e apparecchi e costruzione di condutture.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Lavorazione delicata con elevata asportazione del materiale
Lamelle abrasive morbide e flessibili
Ideale per spazi ristretti
Il nucleo in resina sintetica ripristinabile facilita il funzionamento ottimale in spazi ristretti senza danneggiare il pezzo.
Le ruote lamellari garantiscono prestazioni ottimali a una velocità di taglio consigliata di 15-20 m/s. Un compromesso ideale tra il tasso di asportazione, la qualità della superficie e il carico di temperatura del pezzo in lavorazione e la durata della ruota lamellare. Per motivi di sicurezza, è opportuno non superare mai il numero di giri massimo consentito (min-1). È possibile utilizzare alberi flessibili e smerigliatrici diritte, elettriche o pneumatiche, come unità di azionamento degli utensili.
Durata e produzione di calore:
La bassa pressione di contatto e la velocità circonferenziale aumentano la durata della ruota lamellare e riducono al minimo il carico di temperatura sul pezzo in lavorazione.
Asportazione di materiale:
Per aumentare la capacità di asportazione si consiglia di optare per una grana più grossa anziché aumentare la pressione di contatto.
Qualità della superficie:
Elevate velocità di taglio e bassa pressione di contatto producono una rugosità fine. L'aumento della pressione di contatto unito a una bassa velocità di taglio comporta una rugosità più accentuata. Più morbido è il materiale da lavorare, maggiore è la profondità di rugosità (quando si utilizza la stessa grana).
La sicurezza è garantita solo se la lunghezza di serraggio è di 15 mm e non viene superato il numero di giri massimo specificato per le lunghezze dell'asta aperta. Osservare le precauzioni operative generali e di sicurezza.
- Particolarmente adatta per la lavorazione di acciaio legato e grezzo, ferro malleabile, acciaio strutturale, acciaio per utensili, metalli morbidi non ferrosi, plastica e legno.
- Smerigliatura di precisione su raggi nella fabbricazione di utensili e stampi, lavorazione di superfici piccole e difficili da raggiungere nella costruzione di strumenti e contenitori, lavorazione dei raccordi prodotti da metalli non ferrosi e metalli leggeri, smerigliatura delle lame di turbine nella costruzione di motori e riparazioni, smerigliatura di bordi e superfici, rifinitura e levigatura, sbavatura e lavorazione di cordoni di saldatura
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.