Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Ruota per trasporto con supporto fisso
Ruote in poliuretano, cerchione in plastica
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Mozzo con frizione
- Resistenza: 80±4 Shore A
- Ruote in poliuretano TPU 80A stampato a iniezione
- Eccellenti proprietà di scivolamento ed elasticità, ridotta resistenza allo scivolamento
- Buone proprietà di ammortizzamento di rumore e vibrazioni
- Buona resistenza all'usura e allo strappo, lunga durata
- Supporto in lamiera elettrozincata
- Doppia corona di sfere lubrificate a grasso
- Anello parapolvere
- Temperatura di esercizio: Da -10 °C a +70 °C
Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Idonea per ambienti influenzati da condizioni atmosferiche, alcoli e glicoli, deboli acidi organici e minerali e acqua. Per l'uso in officine, nel settore dell'industria chimica, nella costruzione di attrezzature, nell'industria tessile e per tutti i tipi di dispositivi tecnici.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.