Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Rustin' Plack®
Per riempire facilmente, in modo sicuro e veloce i fori in pareti in cartongesso
- Diametro: 68 mm
- Materiale: ABS
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Ancorabile mediante 4 alette
- Per riparazioni solide
- Facilita il riempimento di fori per una finitura perfetta
Permette la riduzione del consumo di materiale riempitivo
- Soluzione economica
Per il riempimento di fori di 67 e 68 mm di diametro in pareti divisorie, tramezzi e soffitti a intercapedine
Applicazione ideale su pannelli in cartongesso (BA10, BA13, BA15) ma anche su altre tipologie di superfici quali, lastre Fermacell e legno
Soluzione ideale per riempire i fori in pareti in cartongesso
Per diametri più piccoli, allargare il foro fino ad ottenere un diametro di circa 67 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.