Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Sistema di controllo della pressione pneumatici Sensore Intellisens UVS4020
Sensore di monitoraggio della pressione pneumatici configurabile, con diversi protocolli del veicolo preprogrammati
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.


Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Costi contenuti e stoccaggio ottimizzato
Processo di configurazione brevettato
I modelli di veicoli preconfigurati prevedono un sensore conforme OE disponibile in pochi secondi
Il codice elettronico (ID) del sensore originale può essere copiato sul sensore Intellisens grazie all'iQ 50
- Non è necessaria una nuova sincronizzazione in caso di sostituzione del treno gomme completo (gomme invernali)
- Enorme risparmio di tempo
Sensore programmabile quante volte si vuole
- Molto flessibile
- La programmazione a distanza di gomme complete attraverso l'iQ 50 permette la preparazione "neutrale" di treni di gomme
Modalità standby batteria
Lunga durata (circa 10 anni o 150.000 km)
Include valvola alluminio argento (43 mm).
Ad ogni cambio gomme, usare la nuova valvola attenendosi alle coppie di serraggio indicate.
Funziona con l'apparecchio di programmazione e diagnosi iQ 50 di WOW!.
Utilizzo su veicolo classe M1 (autovetture) con sistema di controllo diretto della pressione pneumatici
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.