Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Sistema di controllo della pressione pneumatici Sensore Intellisens UVS4020
Sensore di monitoraggio della pressione pneumatici configurabile, con diversi protocolli del veicolo preprogrammati
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/145670.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Costi contenuti e stoccaggio ottimizzato
Processo di configurazione brevettato
I modelli di veicoli preconfigurati prevedono un sensore conforme OE disponibile in pochi secondi
Il codice elettronico (ID) del sensore originale può essere copiato sul sensore Intellisens grazie all'iQ 50
- Non è necessaria una nuova sincronizzazione in caso di sostituzione del treno gomme completo (gomme invernali)
- Enorme risparmio di tempo
Sensore programmabile quante volte si vuole
- Molto flessibile
- La programmazione a distanza di gomme complete attraverso l'iQ 50 permette la preparazione "neutrale" di treni di gomme
Modalità standby batteria
Lunga durata (circa 10 anni o 150.000 km)
Include valvola alluminio argento (43 mm).
Ad ogni cambio gomme, usare la nuova valvola attenendosi alle coppie di serraggio indicate.
Funziona con l'apparecchio di programmazione e diagnosi iQ 50 di WOW!.
Utilizzo su veicolo classe M1 (autovetture) con sistema di controllo diretto della pressione pneumatici
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.