Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Sistema di controllo della pressione pneumatici Sensore Intellisens UVS4020

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Sistema di controllo della pressione pneumatici Sensore Intellisens UVS4020

Sensore di monitoraggio della pressione pneumatici configurabile, con diversi protocolli del veicolo preprogrammati

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
Costi contenuti e stoccaggio ottimizzato



Processo di configurazione brevettato


I modelli di veicoli preconfigurati prevedono un sensore conforme OE disponibile in pochi secondi



Il codice elettronico (ID) del sensore originale può essere copiato sul sensore Intellisens grazie all'iQ 50


  • Non è necessaria una nuova sincronizzazione in caso di sostituzione del treno gomme completo (gomme invernali)

  • Enorme risparmio di tempo


Sensore programmabile quante volte si vuole


  • Molto flessibile

  • La programmazione a distanza di gomme complete attraverso l'iQ 50 permette la preparazione "neutrale" di treni di gomme


Modalità standby batteria


Lunga durata (circa 10 anni o 150.000 km)

Indicazione

Include valvola alluminio argento (43 mm).


Ad ogni cambio gomme, usare la nuova valvola attenendosi alle coppie di serraggio indicate.


Funziona con l'apparecchio di programmazione e diagnosi iQ 50 di WOW!.