Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Inserto a fissaggio meccanico, in cermet/metallo duro SCMT (finitura)
Ideale per profondità di taglio e avanzamenti ridotti su acciaio (ISO P)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641843.jpg)
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Tagliente con geometria positiva
Rispetto al carburo metallico, il cermet come materiale da taglio ha una migliore resistenza all'usura e una minore propensione allo sviluppo di taglienti di riporto nei materiali resistenti. Lo schema di usura con effetto di autoaffilatura è tale da mantenere basse le forze di taglio anche dopo lunghi tempi di taglio. Nelle operazioni di finitura, ciò prolunga la durata dell'utensile e consente la massima stabilità dimensionale e superfici lucide.
- Ampio range di profondità di taglio in tornitura longitudinale e frontale
- Rispetto al metallo duro, il cermet come materiale da taglio, ha una migliore resistenza all'usura e una minore propensione allo sviluppo di tagliente di riporto nei materiali tenaci Il modello di usura con effetto autoaffilante è tale da mantenere basse le forze di taglio anche dopo lunghi tempi di contatto. Nelle operazioni di finitura, ciò prolunga la durata dell'utensile e consente la massima stabilità dimensionale ottenendo superfici lucide.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.