Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lozione protettiva per pelle Combi
Lozione per la protezione universale della pelle con doppia azione. Per una protezione ideale quando si passa regolarmente da una sostanza di lavoro a un'altra. In pratico flacone da 250 ml con chiusura a scatto.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Doppia azione
Contenuto di ingredienti con una funzione di barriera contro i contaminanti insolubili e solubili in acqua.
Lascia una piacevole sensazione sulla pelle
Sostanze come il Pantenolo e Vitamina E hanno proprietà antinfiammatorie e favoriscono la naturale capacità della pelle di rigenerarsi.
Effetto rinforzante, riduce lo stress, supporta la capacità di rigenerazione naturale della pelle
- Pertanto, la lozione è adatta anche per l'uso sotto l'abbigliamento di protezione, come ad esempio guanti in gomma.
- La lozione presenta un elevato livello di compatibilità cosmetica degli utilizzatori grazie all'ottimo assorbimento.
Privo di olio di silicone
Non lascia tracce su oggetti o utensili
Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermate da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l'applicazione, l'utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.
Adatta per i rischi cutanei che cambiano frequentemente o per quelli non chiaramente definiti, nonché per le sollecitazioni meccaniche, ad es. da parte di utensili, fibra di vetro, lana d'acciaio o cartone.
Efficace contro sostanze idrosolubili quali refrigeranti, acidi diluiti, soluzioni alcaline, detergenti, cemento e calce e contro sostanze non solubili, come olio, solventi organici, olio da taglio e altre sostanze oleose.
- Prima di iniziare a lavorare e dopo una pausa, applicare in modo adeguato sulle mani pulite e asciutte, se necessario, sugli avambracci.
- Spalmare in modo uniforme, prestando attenzione sulle zone più sensibili della pelle, come tra le dita e intornole unghie.
- Riapplicare dopo il contatto con l'acqua o dopo una sudorazione intensa.
in caso di contatto con gli occhi, sciacquare abbondantemente con acqua
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.