Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lama per sega universale, metallo, due stelle Per lamiere/profili in lamiera sottili e tubi
Con denti seghettati per il taglio agevole dei metalli
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Il passo dentatura da fine (1,4 mm) a molto fine (1 mm) e i denti seghettati consentono tagli uniformi
- Ulteriori informazioni tecniche sono disponibili sulla confezione del prodotto.
- Lame per sega universale per metallo: forniscono raffreddamento, riducono il numero di corse e l'azione a pendolo allo spegnimento.
- Il raffreddamento prolunga la durata delle lame per sega universale.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.