Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Lama per sega universale 3S, edilizia multilama

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Lama per sega universale 3S, edilizia multilama

The progressive tooth pitch makes it ideal for thin and thick materials while at the same time cutting quickly.

  • Lunghezza: 200 mm
  • Dentatura min/max: 2,2-4,6 mm
  • Spessore: 1,25 mm
  • Tipo particolarmente adatto per: Legno con metallo, Pannello di fibra, Legno duro, legno dolce, Alluminio, Metallo non ferroso, PVC, plastica in generale, Cemento-amianto, plastica rinforzata con fibre di vetro
  • Ideale per: Pannello di fibra rivestito in plastica, Lamiere sottili, Materiale a sandwich
  • Spessore materiale min/max: 5-150 mm
  • Numero pezzi: 5 PZ
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
Cod. art. Lunghezza Dentatura min/max Spessore Tipo particolarmente adatto per Numero UI
Prezzo/UI
0615720346
200 mm 2,2-4,6 mm 1,25 mm Legno con metallo, Pannello di fibra, Legno duro, legno dolce, Alluminio, Metallo non ferroso, PVC, plastica in generale, Cemento-amianto, plastica rinforzata con fibre di vetro