Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Lama per sega universale, per edilizia, tre stelle Per mattoni/calcestruzzo poroso
Lama per sega universale, per edilizia, tre stelle Per mattoni/calcestruzzo poroso - 1
Lama per sega universale, per edilizia, tre stelle Per mattoni/calcestruzzo poroso - 2
Lama per sega universale, per edilizia, tre stelle Per mattoni/calcestruzzo poroso - 3
Lama per sega universale, per edilizia, tre stelle Per mattoni/calcestruzzo poroso - 4
Lama per sega universale, per edilizia, tre stelle Per mattoni/calcestruzzo poroso - 5
Lama per sega universale, per edilizia, tre stelle Per mattoni/calcestruzzo poroso - 6
Lama per sega universale, per edilizia, tre stelle Per mattoni/calcestruzzo poroso - 7

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Lama per sega universale, per edilizia, tre stelle Per mattoni/calcestruzzo poroso

Per tagliare prodotti per l'edilizia leggeri, quali mattoni, calcestruzzo cellulare e materiali cementizi

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4
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
  • Passo dentatura molto ampio per risultati di taglio rapidi

  • Corpo largo ed elevato spessore della parete per un'elevata stabilità

  • Limitazione della profondità di taglio per un minore strappo e un funzionamento sicuro (effetto antirinculo).
Indicazione

Ulteriori informazioni tecniche sono disponibili sulla confezione del prodotto.



Statica del mattone


  • Resistenza alla compressione:

La resistenza alla compressione è il carico di rottura in N/mm², in base alla superficie portante totale (area di pressione comprendente la sezione trasversale di perforazione). I mattoni sono classificati in classi di resistenza secondo la norma DIN 105 in base alla capacità di carico fino alla rottura registrata durante la prova.
  • Classi di resistenza:

Le classi di resistenza dei mattoni sono definite nella norma DIN 105. La classificazione è divisa in livelli da 2 a 28. Mattoni e clinker a elevata resistenza possono avere resistenza decisamente maggiore. I mattoni Poroton a isolamento termico raggiungono le classi di resistenza 6-12. La classe di resistenza del mattone non è sufficiente a fornire informazioni sulla capacità portante della muratura, bensì produce un valore per la resistenza alla compressione della muratura con la malta utilizzata.