Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Sacco per rifiuti con maniglie

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Sacco per rifiuti con maniglie

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Saldatura laterale

  • Per uso privato e professionale
Indicazione

Questi sacchetti permettono una verifica immediata del contenuto, rendendo la raccolta differenziata più efficace. Con l‘utilizzo di sacchi per la spazzatura trasparenti viene garantita una separazione dei contenuti ordinata e corretta prima di essere raccolti per un ulteriore trattamento o smaltimento. Questa misura non solo promuove la trasparenza e la responsabilità nella gestione dei rifiuti, ma aiuta anche a ridurre i costi di smaltimento dei rifiuti contaminati o differenziati in modo errato. Inoltre, aiuta ad aumentare la consapevolezza e la responsabilità rendendo visibile quali rifiuti possono e non possono essere riciclati



Tolleranza: +/- 5% su pesi e misure

Con min. 80% di materia prima riciclata.


I sacchi per la spazzatura trasparenti rappresentano quindi un passo importante verso una gestione dei rifiuti più sostenibile e un comportamento più attento all’ambiente.