Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Sacco d'appesantimento vuoto
Segnaletica stradale provvisoria
- Lunghezza: 58 cm
- Larghezza: 39 cm
- Altezza: 8 cm
- Materiale: PVC - Cloruro di polivinile
- Colore: Arancio
- Peso prodotto (per pezzo): 300 g
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Sacchetto in PVC di colore arancio
- Vuoto con risvolto sulla parte superiore aperto con 4 occhielli
- Riempibile con ghiaia o sabbia
- Dimensioni: larghezza 39 cm, lunghezza 58 cm (52 cm chiuso) e altezza 4 mm che diventano 8 cm circa al massimo riempimento
- Manico in fibra tessile: una volta riempito, è possibile installare un manico in fibra tessile dotato di una guaina di protezione, per fcailitare la movimentazione
Il sacchetto di appesantimento è per lo zavorramento dei segnali stradali temporanei
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.