Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Borsa per pneumatici in PE riciclato
La borsa per pneumatici protegge in modo affidabile il bagagliaio e l'abitacolo del veicolo da sporco e abrasione durante il trasporto degli pneumatici
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Al 98% in PCR (rifiuti di imballaggio riciclati)
- Ogni borsa per pneumatici reca il logo Blue Angel, una rinomata etichetta ecologica
- Soddisfa criteri rigorosi e riduce al minimo l'impatto ambientale
Pellicola protettiva robusta e traslucida
- I rotoli sono realizzati con una pellicola protettiva resistente ed elasticizzata
- È anche trasparente in modo che l'interno rimanga visibile
- Allo stesso tempo, è abbastanza opaco da oscurare qualsiasi dettaglio
Pratica anima in cartone
- Pratica anima in cartone con diametro di 50 mm per una movimentazione semplice ed efficiente
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.