Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Sacco per pneumatici
Sacco per pneumatici - 1
Sacco per pneumatici - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Sacco per pneumatici

Protegge il bagagliaio e l'abitacolo di un veicolo contro lo sporco durante il trasporto di pneumatici

  • Numero strappi: 100 PZ

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Lunghezza Larghezza Larghezza rotolo Numero strappi Numero UI
Prezzo/UI
0899500300
1000 mm 700 mm 720 mm 100 PZ
1 pz.
0899500302
1200 mm 700 mm 720 mm 100 PZ
1 pz.
0899500074
1050 mm 560 mm 560 mm 100 PZ
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
  • Rotoli

  • Pellicola in PE bianco, resistente all'acqua e agli oli

  • Particolarmente robusto grazie all'alto spessore del materiale


Art. n. 0899500300 idoneo per pneumatici e ruote fino a 17"


Art. n. 0899500302 idoneo per pneumatici e ruote fino a 22"