Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Imbracatura anticaduta W200

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Imbracatura anticaduta W200

Imbracatura anticaduta con massimo comfort

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2
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
Ottimo comfort grazie a:


  • Nastro da 44 mm di larghezza

  • Cintura con schienale imbottito


Facile e veloce da indossare e da togliere:


Cosciali e bretelle regolabili tramite fibbie



Indicatori di caduta



Omologata fino a 140 kg



2 punti di ancoraggio, uno dorsale con grande anello a D in alluminio e uno sternale con un'asola in tessuto, conformi alla EN 361, 2 anelli a D di posizionamento conformi alla EN358



Peso: 1,5 kg