- Regolazione continua della fiamma/potenza - adattamento ottimale alla rispettiva situazione di lavoro
- Pulsante con bloccaggio per il funzionamento continuo
- Temperatura di esercizio elevata (max. 1300 °C) nonostante il design compatto
- Fiamma stabile e precisa in tutte le posizioni
- Manico ergonomico
- Adatto per gas commerciali leggeri (gas butano)
Fornita vuoti (senza gas)
Per brasatura, calettamento, saldatura, lavori di stagnatura, ecc. Ideale per officine, servizio clienti, laboratori, servizi di riparazione, hobby, cucine, ecc.
Spurgare il serbatoio tramite la valvola prima di ricaricarlo (ad esempio utilizzando la punta di una penna a sfera)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.